Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE GG-2F Risterklemme, Standard, Galvanisert karbonstål, 40PK | CD7AGV

GRATING FASTENERS GG-2F ristklemme, standard, galvanisert karbonstål, 40PK

På lager
Vare: CD7AGV Modell: GG-2F
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
1 405 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Klasse50
FinishGalvanisert
Flensetykkelse3/4" To 1-1/4"
Hull Senter Til Kant1 / 4 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde2-1 / 8 "
Kjevehøyde 2-1 / 8 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning1-9 / 32 "
Kjeve tykkelse11 ga.
Kjevebredde7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
standardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde1 / 8 "
Toppplatelengde1-1 / 2 "
Toppplatetykkelse14 ga.
Toppplatebredde1-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS GG-2F ristklemme, standard, galvanisert karbonstål, 40PK
1 405 NOK /pakke