Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE ALGG-1E ristklemme, 2 tommers risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, aluminium | CD7AFD

GRATING FASTENERS ALGG-1E ristklemme, 2 tommers risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, aluminium

På lager
Vare: CD7AFD Modell: ALGG-1E
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
Klasse5052
Ristenes tykkelse2"
Hull Senter Til Kant1 / 4 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde1-3 / 4 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning13 / 16 "
Kjeve tykkelse11 ga.
Kjevebredde7 / 8 "
MaterialeAluminum
standardASTM B-209
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde1 / 8 "
Toppplatelengde1-1 / 2 "
Toppplatetykkelse14 ga.
Toppplatebredde1-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS ALGG-1E ristklemme, 2 tommers risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, aluminium
58NOK / enhet