Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSA-HT-4983 Tubing, Epdm, 6 mm Id, 11 mm OD, 5 Ft Length, Black, Polyester Braid | CQ7YKX 784MX7

GRAINGER ZUSA-HT-4983 slange, Epdm, 6 mm Id, 11 mm OD, 5 fot lengde, svart, polyesterflett

På lager
Vare: CQ7YKX Modell: ZUSA-HT-4983Kryssref: 784MX7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1098
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-HT-3392 Slange, Epdm, 1 tomme Id, 11/2 tomme OD, 10 fot lengde, svart | CQ7YDF 55YT84 ZUSA-HT-33921 461 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-3359 Slange, Epdm, 1 tomme Id, 11/2 tomme OD, 25 fot lengde, svart | CQ7YDG 55YT73 ZUSA-HT-33593 620 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-3458 Slange, Epdm, 1 tomme Id, 11/2 tomme OD, 2 fot lengde, svart | CQ7YDH 55YU07 ZUSA-HT-3458376NOK
GRAINGER ZUSA-HT-3425 Slange, Epdm, 1 tomme Id, 11/2 tomme OD, 5 fot lengde, svart | CQ7YDJ 55YT95 ZUSA-HT-3425741NOK
GRAINGER ZUSA-HT-3326 Slange, Epdm, 1 tomme Id, 11/2 tomme OD, 50 fot lengde, svart | CQ7YDK 55YT62 ZUSA-HT-33267 080 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4969 Slange, Epdm, 1 tomme Id, 13/8 tomme OD, 10 fot lengde, svart, polyesterfletting | CQ7YDL 784MW3 ZUSA-HT-49692 750 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4933 Slange, Epdm, 1 tomme Id, 13/8 tomme OD, 100 fot lengde, svart, polyesterfletting | CQ7YDM 784MR7 ZUSA-HT-493326 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSA-HT-4983 slange, Epdm, 6 mm Id, 11 mm OD, 5 fot lengde, svart, polyesterflett
269NOK / enhet