GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Høydeplattformlastebil, totalt 63-3/4 tommer L | CD2GFM 443X61

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Høydeplattform lastebil, totalt 63-3/4 tommer L

På lager
Vare: CD2GFM Modell: WHPTA-WD-3060-8MR-17TKryssreferanse: 443X61

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidshøyde plattform lastebil
Montert / Umontertmontert
Caster -konfigurasjon(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde2"
FARGERød
Dekkhøyde26 3/4 til 35 3/4 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeHardved
Dekkbredde30 "
Utvidet lengde60 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler14
HåndtakstypeTubular
Lastekapasitet1800 lb.
Antall hjul4
Total høyde40 3/8 til 49 3/8 "
Total lengde63.75 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHjul Dia.HjulmaterialeMålerHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
GRAINGER WHPTA-WD-2448-8MR-17T Plattformtruck, 51-2/4" lengde | AX3MWY 443X60 WHPTA-WD-2448-8MR-17T--------10 285 NOK
RFQ
GRAINGER WHPT-WD-2448-8MR-17T Høyde plattformtruck, totalt 51-9 / 16 tommer L | CD2GFN 443X62 WHPT-WD-2448-8MR-17T48 "8"Mold-On Gummi14Tubular1800 lb.40.187 "51 9 / 16 "8 103 NOK
GRAINGER WHPT-WD-3060-8MR-17T Høydeplattformtruck, totalt 63-9/16 tommer L | CD2GFP 443X63 WHPT-WD-3060-8MR-17T60 "8"Mold-On Gummi14Tubular1800 lb.40.187 "63 9 / 16 "9 500 NOK
GRAINGER PT304810/12PN95 Plattform lastebil, 1750 lbs. Kapasitet, 48 x 30, 39 tommer Størrelse | CD2WPC 49DP12 PT304810 / 12PN95-(2) 12 ", (2) 10"Pneumatisk12Avtakbart rørhåndtak1750 lb.39 "50 "10 824 NOK
GRAINGER WHPTA30605PH95 Plattform lastebil, 2000 lbs. Kapasitet, 60 x 30 tommer Størrelse | CD3WPG 49DN96 WHPTA30605PH95-5"Fenol12Avtakbar, rørformet2000 lb.41 til 47 "65 "12 840 NOK
GRAINGER WHPTA24485PH95 plattformbil, 2000 kg. Kapasitet, 48 x 24 tommers størrelse | CD3WQW 49DN95 WHPTA24485PH95-5"Fenol12Avtakbar, rørformet2000 lb.41 til 47 "53 "7 733 NOK
GRAINGER WHPT30605MR95 Plattform lastebil, 2000 lbs. Kapasitet, 60 x 30, 41 tommer Størrelse | CD3XLA 49DP24 WHPT30605MR95-5"Mold-On Gummi12Avtakbar, rørformet2000 lb.41 "65 "9 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Høydeplattform lastebil, totalt 63-3/4 tommer L
11 596 NOK / enhet