Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70654.025.0100 Hammer Drive Pin Anchor Rund 1/4 Inch 1 Inch, 100PK | AG2FQM 31JD80

GRAINGER U70654.025.0100 Hammer Drive Pin Anker Rund 1/4 Inch 1 Inch, 100PK

På lager
Vare: AG2FQM Modell: U70654.025.0100Kryssref: 31JD80
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1"
Head StyleRund
Materialenylon
Maks. Fixture tykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging3 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2578
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode3926909980

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70654.025.0100 Hammer Drive Pin Anker Rund 1/4 Inch 1 Inch, 100PK
110NOK /pakke