Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70525.025.0175 Concrete Screws Flat 5/32 X 5-1/2 Inch, 100PK | AG2FLM 31JC31

GRAINGER U70525.025.0175 Betongskruer flate 5/32 X 5-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FLM Modell: U70525.025.0175Kryssreferanse: 31JC31
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongskruer
Borrstørrelse3/16" x 3-1/2"
Head StyleHex Washer / Slot
Lengde1.75 "
MaterialeBlå Ruspert
typenSelvtråding

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318145080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70525.025.0175 Betongskruer flate 5/32 X 5-1/2 tommer, 100PK
195NOK /pakke