Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70420.062.0600 Wedge Anchor 5/8 6 303/304, 2PK | AG2HHX 31JP60

GRAINGER U70420.062.0600 Kileanker 5/8 6 303/304, 2PK

På lager
Vare: AG2HHX Modell: U70420.062.0600Kryssreferanse: 31JP60
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
Materiale303 / 304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2"
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde4 13 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4784
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70420.062.0600 Kileanker 5/8 6 303/304, 2PK
162NOK /pakke