Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70420.037.0275 Kileanker 3/8 2-3/4 303/304, 25PK | AG2HHK 31JP49

GRAINGER U70420.037.0275 Kileanker 3/8 2-3/4 303/304, 25PK

På lager
Vare: AG2HHK Modell: U70420.037.0275Kryssreferanse: 31JP49
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
650NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde2.75 "
Materiale303 / 304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1.5 "
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70420.037.0275 Kileanker 3/8 2-3/4 303/304, 25PK
650NOK /pakke