Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.087.0600 Kileanker 7/8 6 Forsinket karbonstål, 2PK | AG2HGZ 31JP39

GRAINGER U70411.087.0600 Kileanker 7/8 6 sinkbelagt karbonstål, 2PK

På lager
Vare: AG2HGZ Modell: U70411.087.0600Kryssreferanse: 31JP39
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde6"
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1.125 "
Min. Innbygging4"
tråd Lengde3.5 "
Trådstørrelse7 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)12980

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0674
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.087.0600 Kileanker 7/8 6 sinkbelagt karbonstål, 2PK
195NOK /pakke