Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.062.0850 Kileanker 5/8 8-1/2 Forsinket karbonstål, 2PK | AG2HGN 31JP29

GRAINGER U70411.062.0850 Kileanker 5/8 8-1/2 zinkbelagt karbonstål, 2PK

På lager
Vare: AG2HGN Modell: U70411.062.0850Kryssreferanse: 31JP29
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde8.5 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse3.125 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde6 5 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6669
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.062.0850 Kileanker 5/8 8-1/2 zinkbelagt karbonstål, 2PK
133NOK /pakke