Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51862.019.0200 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 2 Length, 50PK | AG2KTA 31KJ39

GRAINGER U51862.019.0200 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 2 Length, 50PK

På lager
Vare: AG2KTA Modell: U51862.019.0200Kryssref: 31KJ39 / 127P15
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.425 til 0.448 "
Hodehøyde0.103 til 0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde2"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2907
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51862.019.0200 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 2 Length, 50PK
122NOK /pakke