Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51690.013.0062 Tappeplate skrue Oval #6-20 5/8 tommer, 100PK | AG2HDK 31JN54

GRAINGER U51690.013.0062 Tape metallskrue oval #6-20 5/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HDK Modell: U51690.013.0062Kryssref: 31JN54
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.128 "
hode~~POS=TRUNCOval nedsenket
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.104
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51690.013.0062 Tape metallskrue oval #6-20 5/8 tommer, 100PK
60NOK /pakke