Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.050.0250 Carriage Bolt, 25PK | AG2FKU 31JC13

GRAINGER U51500.050.0250 Vognbolt, 25PK

På lager
Vare: AG2FKU Modell: U51500.050.0250Kryssref: 31JC13 / 164X53
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 2 "
FinishPlain
Hode Dia.1.032 til 1.094 "
Hodehøyde0.25 til 0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.25 til 0.281 "
Firkantet bredde0.492 til 0.515 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7784
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152051

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.050.0250 Vognbolt, 25PK
379NOK /pakke