Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.037.0200 Vognbolt 3/8-16 2 Tommer, 50PK | AH3EDC 31JC01

GRAINGER U51500.037.0200 Vognbolt 3/8-16 2 tommer, 50PK

På lager
Vare: AH3EDC Modell: U51500.037.0200Kryssref: 31JC01 / 164X42

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishPlain
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5574
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.037.0200 Vognbolt 3/8-16 2 tommer, 50PK
337NOK /pakke