Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.019.0350 Machine Screw Round 10-24 X 3-1/2 Length, 50PK | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Maskinskrue rund 10-24 X 3-1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HRY Modell: U51213.019.0350Kryssref: 31JV15 / 127M61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
319NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4869
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.019.0350 Maskinskrue rund 10-24 X 3-1/2 Lengde, 50PK
319NOK /pakke