Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51122.031.0125 Maskinskrue Slett 5/16-18 X 1 1/4 Lengde, 25PK | AH3ENC 31JU95

GRAINGER U51122.031.0125 Maskinskrue Vanlig 5/16-18 X 1 1/4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3ENC Modell: U51122.031.0125Kryss Ref: 31JU95 / 127M42
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.594 til 0.615 "
Hodehøyde0.203 til 0.218 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.25 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.284
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51122.031.0125 Maskinskrue Vanlig 5/16-18 X 1 1/4 Lengde, 25PK
208NOK /pakke