Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51122.025.0087 Maskinskrue Vanlig 1/4-20 X 7/8 Lengde, 50PK | AH3ENA 31JU92

GRAINGER U51122.025.0087 Maskinskrue Vanlig 1/4-20 X 7/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ENA Modell: U51122.025.0087Kryss Ref: 31JU92 / 127M39
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.473 til 0.492 "
Hodehøyde0.162 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2736
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51122.025.0087 Maskinskrue Vanlig 1/4-20 X 7/8 Lengde, 50PK
218NOK /pakke