Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51120.019.0200 Machine Screw Pan 10-24 X 2 Length, 50PK | AG2KRT 31KJ27

GRAINGER U51120.019.0200 Maskinskruepanne 10-24 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KRT Modell: U51120.019.0200Kryssref: 31KJ27 / 127P03
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.357 til 0.373 "
Hodehøyde0.099 "til 0.110
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51120.019.0200 Maskinskruepanne 10-24 X 2 Lengde, 50PK
151NOK /pakke