Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51120.016.0250 Machine Screw Pan 8-32 X 2 1/2 Length, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Maskinskruepanne 8-32 X 2 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2KQT Modell: U51120.016.0250Kryssref: 31KH65 / 127N41
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hode Dia.0.306 til 0.322 "
Hodehøyde0.085 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.5 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5656
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51120.016.0250 Maskinskruepanne 8-32 X 2 1/2 Lengde, 100PK
229NOK /pakke