Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.016.0150 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/2 Lengde, 50PK | AH3ELY 31JU51

GRAINGER U48300.016.0150 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ELY Modell: U48300.016.0150Kryssref: 31JU51
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1728
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.016.0150 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/2 Lengde, 50PK
177NOK /pakke