Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.025.0175 Machine Screw Round 1/4-20 X 1-3/4 Length, 50PK | AG2HQJ 31JU31

GRAINGER U48210.025.0175 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1-3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HQJ Modell: U48210.025.0175Kryss Ref: 31JU31 / 127L77
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.443 til 0.472 "
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.025.0175 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1-3/4 Lengde, 50PK
451NOK /pakke