Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.019.0100 Maskinskrue Rund 10-24 X 1 Tommer Lengde, 50PK | AG2HQB 31JU13

GRAINGER U48210.019.0100 Maskinskrue rund 10-24 X 1 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HQB Modell: U48210.019.0100Kryss Ref: 31JU13 / 127L59
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
202NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1876
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415338010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.019.0100 Maskinskrue rund 10-24 X 1 tomme lengde, 50PK
202NOK /pakke