Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.019.0050 Maskinskrue rund 10-24 X 1/2 tomme Lengde, 50PK | AG2HPZ 31JU10

GRAINGER U48210.019.0050 Maskinskrue rund 10-24 X 1/2 tommers lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HPZ Modell: U48210.019.0050Kryss Ref: 31JU10 / 127L56

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1152
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.019.0050 Maskinskrue rund 10-24 X 1/2 tommers lengde, 50PK
149NOK /pakke