Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.025.0200 Fender Washer 1/4 Bolt Steel 2 Outside Diameter, 100PK | AH6FCW 35YU78

GRAINGER U38213.025.0200 Skjermskive 1/4 bolt stål 2 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FCW Modell: U38213.025.0200Kryssreferanse: 35YU78
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
1 921 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.025.0200 Skjermskive 1/4 bolt stål 2 utvendig diameter, 100PK
1 921 NOK /pakke