Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.018.0150 Washer 3/16 Bolt Steel 1-1/2 Outside Diameter, 100PK | AH6FCQ 35YU73

GRAINGER U38213.018.0150 Skive 3/16 Bolt Stål 1-1/2 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FCQ Modell: U38213.018.0150Kryssreferanse: 35YU73
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
1 558 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 16 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.5 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.018.0150 Skive 3/16 Bolt Stål 1-1/2 utvendig diameter, 100PK
1 558 NOK /pakke