Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34184.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Countersunk, 500PK | AG2WUG 32MM56

GRAINGER U34184.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.400 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WUG Modell: U34184.012.0044Kryssref: 32MM56 / 163Z86

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
488NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.207 til 0.233 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.4 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)420 kg
Strekkfasthet530 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7326
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34184.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.400 tommer forsenket, 500 PK
488NOK /pakke