Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34142.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Dome, 250PK | AG2WRP 32ML97

GRAINGER U34142.018.0610 Blindnagle 3/16 tommer X 0.825 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WRP Modell: U34142.018.0610Kryssref.: 32ML97 / 163Z43

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.501 til 0.625 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.825 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)950 kg
Strekkfasthet1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2173
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34142.018.0610 Blindnagle 3/16 tommer X 0.825 tommer kuppel, 250 PK
374NOK /pakke