Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33670.018.0068 Blindnagle, kuppelhode, rustfritt stål, 250PK | AG2WXD 32MN58

GRAINGER U33670.018.0068 Blindnagle, kuppelformet hode, rustfritt stål, 250PK

På lager
Vare: AG2WXD Modell: U33670.018.0068Kryssref.: 32MN58 / 164A59

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
757NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.327 til 0.398 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.781 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)898 kg
Strekkfasthet986 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0863
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Produktdetaljer:

    • Lukket blindnitte designet for vanntette applikasjoner
    • Konfigurasjon med kuppelhodet hjelper til med å forhindre passasje av damp og væske gjennom den installerte naglen

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33670.018.0068 Blindnagle, kuppelformet hode, rustfritt stål, 250PK
757NOK /pakke