Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33670.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK | AG2WWU 32MN48

GRAINGER U33670.015.0052 Blindnagle 5/32 tommer X 0.375 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WWU Modell: U33670.015.0052Kryssref.: 32MN48 / 164A50

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
893NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.272 til 0.331 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.375 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)673 kg
Strekkfasthet785 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9423
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33670.015.0052 Blindnagle 5/32 tommer X 0.375 tommer kuppel, 500 PK
893NOK /pakke