Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26680.013.0200 Tappeplateskrue Flat #6-20 2 Tommer, 100PK | AG2GZM 31JM58

GRAINGER U26680.013.0200 Tappeplate skrue flat #6-20 2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GZM Modell: U26680.013.0200Kryssref: 31JM58

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2552
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26680.013.0200 Tappeplate skrue flat #6-20 2 tommer, 100PK
166NOK /pakke