Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26661.024.0250 Tap Sheet Metal Screw Pan #14 2-1/2 Inch, 100PK | AG2GZH 31JM54

GRAINGER U26661.024.0250 Tappplate med skruepanne #14 2-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GZH Modell: U26661.024.0250Kryssref: 31JM54 / 155V55

Få tak i det Mai 20, mandag
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
225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.457 til 0.476 "
Hodehøyde0.156 til 0.169 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.022
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318145080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26661.024.0250 Tappplate med skruepanne #14 2-1/2 tommer, 100PK
225NOK /pakke