Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25131.016.0100 Wood Screw Flat #8 1 Inch Steel Slotted, 100PK | AG2FWR 31JF21

GRAINGER U25131.016.0100 Treskrue Flat #8 1 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FWR Modell: U25131.016.0100Kryssref: 31JF21 / 163R04

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 "
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 til 0.332 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2151
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25131.016.0100 Treskrue Flat #8 1 tommers stålspor, 100PK
345NOK /pakke