Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24210.031.0500 Maskinskrue 5/16 tommer 5 tommer rundt lavkarbonstål, 50PK | AG2HPB 31JT43

GRAINGER U24210.031.0500 Maskinskrue 5/16 tommer 5 tommer rundt lavkarbonstål, 50PK

På lager
Vare: AG2HPB Modell: U24210.031.0500Kryssref: 31JT43 / 127K89
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
832NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.557 til 0.590 "
Hodehøyde0.198 til 0.216 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1636
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24210.031.0500 Maskinskrue 5/16 tommer 5 tommer rundt lavkarbonstål, 50PK
832NOK /pakke