Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17567.031.0125 U-bolt 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16 | AG2KYK 31KM05

GRAINGER U17567.031.0125 U-bolt 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16

På lager
Vare: AG2KYK Modell: U17567.031.0125Kryssref: 31KM05
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1.25 "
Innvendig lengde2 11 / 16 "
Innvendig bredde1.75 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0626
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rustfritt stål 304

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17567.031.0125 U-bolt 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16
60NOK / enhet