Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17272.087.1400 U-bolt 7 / 8-9 14I stål | AG3BAQ 32TH49

GRAINGER U17272.087.1400 U-bolt 7/8-9 14I stål

På lager
Vare: AG3BAQ Modell: U17272.087.1400Kryssreferanse: 32TH49

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
For rørstørrelse14 "
Innvendig lengde17 5 / 16 "
Innvendig bredde14.125 "
MaterialeStål
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1603
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17272.087.1400 U-bolt 7/8-9 14I stål
595NOK / enhet