Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17244.087.1600 U-Bolt 7/8-9 16In Steel Varmgalvanisert | AG2KKF 31KF96

GRAINGER U17244.087.1600 U-Bolt 7/8-9 16In Steel Varmgalvanisert

På lager
Vare: AG2KKF Modell: U17244.087.1600Kryssreferanse: 31KF96
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
819NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse16 "
Innvendig lengde19 5 / 16 "
Innvendig bredde16.125 "
MaterialeStål
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3183
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17244.087.1600 U-Bolt 7/8-9 16In Steel Varmgalvanisert
819NOK / enhet