Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17244.050.0600 U-Bolt 1/2-13 6 Inch Steel Hot Dip Galvanised, 5PK | AG2KKA 31KF91

GRAINGER U17244.050.0600 U-bolt 1/2-13 6 tommers stål varmgalvanisert, 5PK

På lager
Vare: AG2KKA Modell: U17244.050.0600Kryssreferanse: 31KF91

Få tak i det Mai 20, mandag
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
601NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse6"
Innvendig lengde8.375 "
Innvendig bredde6.75 "
MaterialeStål
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3076
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17244.050.0600 U-bolt 1/2-13 6 tommers stål varmgalvanisert, 5PK
601NOK /pakke