Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17243.050.0400 U-bolt Round Bend Steel 1 / 2-13 | AG3AZT 32TH27

GRAINGER U17243.050.0400 U-bolt rundbøyd stål 1/2-13

På lager
Vare: AG3AZT Modell: U17243.050.0400Kryssreferanse: 32TH27
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse4"
Innvendig lengde6"
Innvendig bredde4.5 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3406
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17243.050.0400 U-bolt rundbøyd stål 1/2-13
82NOK / enhet