Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17242.050.0800 U-bolt 1 / 2-13 8 tommer stål svart oksid | AG3BBP 32TH78

GRAINGER U17242.050.0800 U-bolt 1/2-13 8 tommers stål svart oksid

På lager
Vare: AG3BBP Modell: U17242.050.0800Kryssreferanse: 32TH78
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishSvart oksid
For rørstørrelse8"
Innvendig lengde10.375 "
Innvendig bredde8.75 "
MaterialeStål
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5643
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17242.050.0800 U-bolt 1/2-13 8 tommers stål svart oksid
117NOK / enhet