Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17242.025.0125 U-bolt 1/4-20 1-1/4 tommers stål svart oksid | AG3BAV 32TH55

GRAINGER U17242.025.0125 U-bolt 1/4-20 1-1/4 tommer stål svart oksid

På lager
Vare: AG3BAV Modell: U17242.025.0125Kryssreferanse: 32TH55
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishSvart oksid
For rørstørrelse1.25 "
Innvendig lengde3"
Innvendig bredde1.75 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17242.025.0125 U-bolt 1/4-20 1-1/4 tommer stål svart oksid
11NOK / enhet