Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08450.050.1000 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 10 Inch, 10PK | AG2FRG 31JD98

GRAINGER U08450.050.1000 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 10 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2FRG Modell: U08450.050.1000Kryssref: 31JD98

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde10 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1447
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08450.050.1000 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 10 tommer, 10PK
396NOK /pakke