Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08305.031.0275 Vognbolt 5/16-18 2-3/4 Tommer, 50PK | AH3EBU 31HZ70

GRAINGER U08305.031.0275 Vognbolt 5/16-18 2-3/4 tommer, 50PK

På lager
Vare: AH3EBU Modell: U08305.031.0275Kryssref: 31HZ70 / 164W66
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.75 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3293
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08305.031.0275 Vognbolt 5/16-18 2-3/4 tommer, 50PK
287NOK /pakke