Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.043.0250 Carriage Bolt 7/16-14 2-1/2 Inch Low Carbon Steel, 25PK | AG2FED 31HZ47

GRAINGER U08300.043.0250 Vognbolt 7/16-14 2-1/2 tommer lavkarbonstål, 25PK

På lager
Vare: AG2FED Modell: U08300.043.0250Kryssref: 31HZ47 / 164W53
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
246NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse7 / 16 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.0.907 til 0.969 "
Hodehøyde0.219 til 0.239 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.219 til 0.25 "
Firkantet bredde0.431 til 0.452 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3293
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.043.0250 Vognbolt 7/16-14 2-1/2 tommer lavkarbonstål, 25PK
246NOK /pakke