Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07845.025.0075 Socket Set Screw Oval 1/4-20X3/4, 100PK | AH3EZU 31KL25

GRAINGER U07845.025.0075 Sokkelsett Skrue Oval 1/4-20X3/4, 100PK

På lager
Vare: AH3EZU Modell: U07845.025.0075Kryss Ref: 31KL25 / 159Y04
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3186
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.87

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07845.025.0075 Sokkelsett Skrue Oval 1/4-20X3/4, 100PK
576NOK /pakke