Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04211.050.0175 Strukturbolt 1/2-13 X 1 3/4 Lengde, 25PK | AH3EEW 31JL88

GRAINGER U04211.050.0175 Strukturbolt 1/2-13 X 1 3/4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3EEW Modell: U04211.050.0175Kryssref.: 31JL88 / 167D74
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
676NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1, A563-DH
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3062
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04211.050.0175 Strukturbolt 1/2-13 X 1 3/4 Lengde, 25PK
676NOK /pakke