Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.075.0250 Strukturbolt 3/4-10 X 2-1/2 Lengde, 10PK | AG2FNV 31JK68

GRAINGER U04008.075.0250 Strukturbolt 3/4-10 X 2-1/2 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2FNV Modell: U04008.075.0250Kryssref: 31JK68 / 167C75

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

433NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.075.0250 Strukturbolt 3/4-10 X 2-1/2 Lengde, 10PK
433NOK /pakke