Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI-100037P0-025P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type P, 3/8 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQK 4EZV9

GRAINGER TSI-100037P0-025P Tommelskrue, 10-24 gjengestørrelse, Type P, 3/8 tommers lengde, stål, 25PK

På lager
Vare: CG9VQK Modell: TSI-100037P0-025PKryssreferanse: 4EZV9
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.36 til 0.39 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.54 til 0.58 "
Lengde3 / 8 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI-100037P0-025P Tommelskrue, 10-24 gjengestørrelse, Type P, 3/8 tommers lengde, stål, 25PK
107NOK /pakke