GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 tommers Medium-Duty stiv platehjul, 1250 pund. Last vurdering | CD2PEB 454M85

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 tommers stiv platehjul, 1250 pund. Lastevurdering

På lager
Vare: CD2PEB Modell: P21R-DSPK 125K-14Kryssreferanse: 454M85

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
BremsetypeSidetommeskrue
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningMedium Duty
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeStål
HjulformV-Groove
KjernefargeSølv
KjernematerialeStål
durometer190 til 230 HB
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5/8" x 3-5/8"
Lastevurdering1250 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Maks. Temp.250 Grader F
Min. Temp. Vurdering-20 Grader F
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3"
Total høyde6.5 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
ErstatningshjulMfr. Nr. DSPK 125K
SvingradiusIngen - Stiv hjul
HjullagerBall
HjulfargeSølv
Hjuldiameter4 15 / 16 "
Hjulbredde1 61 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.076

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 tommers stiv platehjul, 1250 pund. Lastevurdering
3 401 NOK / enhet