Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.050.0200 Sekskanthodeskrue 1/2-20X2 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK | AH8HXX 38TR95

GRAINGER N04360.050.0200 Sekskanthodeskrue 1/2-20X2 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8HXX Modell: N04360.050.0200Kryssref.: 38TR95
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.616
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.050.0200 Sekskanthodeskrue 1/2-20X2 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
207NOK /pakke