Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.062.1000 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-18X10 Stålkvalitet 8 Vanlig, 5PK | AH8VGU 38ZY56

GRAINGER N04160.062.1000 Sekskanthodeskrue 5/8-18X10 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8VGU Modell: N04160.062.1000Kryssreferanse: 38ZY56
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
1 214 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0439
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.062.1000 Sekskanthodeskrue 5/8-18X10 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
1 214 NOK /pakke